詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640RA-13

品名 : 13mm 絶縁片口スパナ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 12160VDE-13
サイズ(mm) 13 全長(mm) 166.4
ヘッド部の厚さ(mm) 11.5 ヘッド部の幅(mm) 32.5
重量(g) 80 材質 クロム合金鋼
絶縁試験 1000V
1000V絶縁
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,340 円(税抜)/ 8,074 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 03:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0214ページ
バリエーション一覧
EA640RA-10 10mm 絶縁片口スパナ
EA640RA-13 13mm 絶縁片口スパナ
EA640RA-14 14mm 絶縁片口スパナ
EA640RA-17 17mm 絶縁片口スパナ
EA640RA-19 19mm 絶縁片口スパナ
EA640RA-22 22mm 絶縁片口スパナ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像(17mm)です
  • ※画像は代表画像(17mm)です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top