品番 : EA640RA-17
品名 : 17mm 絶縁片口スパナ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 12160VDE-17 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 17 | 全長(mm) | 200 |
| ヘッド部の厚さ(mm) | 12.5 | ヘッド部の幅(mm) | 40 |
| 重量(g) | 146 | 材質 | クロム合金鋼 |
| 絶縁試験 | 1000V | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,530 円(税抜)/ 9,383 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 11:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0214ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640RA-10 10mm 絶縁片口スパナ |
| EA640RA-13 13mm 絶縁片口スパナ |
| EA640RA-14 14mm 絶縁片口スパナ |
| EA640RA-17 17mm 絶縁片口スパナ |
| EA640RA-19 19mm 絶縁片口スパナ |
| EA640RA-22 22mm 絶縁片口スパナ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像(17mm)です
