品番 : EA640RL-3
品名 : 3/8"DRx 95mm 絶縁エクステンションバー
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 12167VDE-3 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 3 | 全長(mm) | 94 |
| 外径(mm) | 23 | 差込角 | 3/8” |
| 重量(g) | 84 | 材質 | クロム合金鋼 |
| 絶縁試験 | 1000V |
||
| 1000V絶縁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,760 円(税抜)/ 9,636 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 04:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0215ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640RL-3 3/8"DRx 95mm 絶縁エクステンションバー |
| EA640RL-6 3/8"DRx180mm 絶縁エクステンションバー |
| EA640RL-10 3/8"DRx250mm 絶縁エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
