詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640RL-6

品名 : 3/8"DRx180mm 絶縁エクステンションバー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 12167VDE-6
サイズ 6 全長(mm) 178
外径(mm) 23 差込角 3/8”
重量(g) 162 材質 クロム合金鋼
絶縁試験 1000V
1000V絶縁
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,170 (税抜)/ 10,087 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/04/01 01:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0215ページ
バリエーション一覧
EA640RL-3 3/8"DRx 95mm 絶縁エクステンションバー
EA640RL-6 3/8"DRx180mm 絶縁エクステンションバー
EA640RL-10 3/8"DRx250mm 絶縁エクステンションバー
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top