品番 : EA640RT-40
品名 : 3/8"DRxT40 [TORX] 絶縁ビットソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 12174VDE-T40 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T40 | 全長(mm) | 67 |
| 外径(mm) | 22.8 | 差込角 | 3/8” |
| 重量(g) | 56 | 材質 | クロム合金鋼 |
| 1000V絶縁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,490 円(税抜)/ 7,139 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 12:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0215ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像(T45サイズ)です
