詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640RT-45

品名 : 3/8"DRxT45 [TORX] 絶縁ビットソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 12174VDE-T45
サイズ T45 全長(mm) 67
外径(mm) 22.8 差込角 3/8”
重量(g) 58 材質 クロム合金鋼
1000V絶縁
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,770 円(税抜)/ 7,447 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/05 12:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0215ページ
バリエーション一覧
EA640RT-20 3/8"DRxT20 [TORX] 絶縁ビットソケット
EA640RT-25 3/8"DRxT25 [TORX] 絶縁ビットソケット
EA640RT-30 3/8"DRxT30 [TORX] 絶縁ビットソケット
EA640RT-40 3/8"DRxT40 [TORX] 絶縁ビットソケット
EA640RT-45 3/8"DRxT45 [TORX] 絶縁ビットソケット
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top