品番 : EA640SC-17
品名 : 17mm ギアレンチ(絶縁)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | E42717 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 17mm | 全長 | 188mm |
| ギア数 | 72歯 | 送り角 | 5° |
| 1000V絶縁 | |||
| 12ポイント | |||
| ギア数72歯で細かい作業に対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,300 円(税抜)/ 5,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 91 (2026/08/10 04:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0214ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640SC-10 10mm ギアレンチ(絶縁) |
| EA640SC-12 12mm ギアレンチ(絶縁) |
| EA640SC-13 13mm ギアレンチ(絶縁) |
| EA640SC-14 14mm ギアレンチ(絶縁) |
| EA640SC-17 17mm ギアレンチ(絶縁) |
| EA640SC-19 19mm ギアレンチ(絶縁) |
