詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640SC-19

品名 : 19mm ギアレンチ(絶縁)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 E42719
サイズ 19mm 全長 207mm
ギア数 72歯 送り角
1000V絶縁
12ポイント
ギア数72歯で細かい作業に対応
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,600 (税抜)/ 6,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/10 04:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0214ページ
バリエーション一覧
EA640SC-10 10mm ギアレンチ(絶縁)
EA640SC-12 12mm ギアレンチ(絶縁)
EA640SC-13 13mm ギアレンチ(絶縁)
EA640SC-14 14mm ギアレンチ(絶縁)
EA640SC-17 17mm ギアレンチ(絶縁)
EA640SC-19 19mm ギアレンチ(絶縁)
ウェブカタログ画像

資料

使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top