品番 : EA640SG-10
品名 : 1/2"DRx10mm 絶縁ソケット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | E41410 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7mm) | 対辺 | 10mm |
| 外径 | 18.7mm | 全長 | 54mm |
| 材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 6ポイントソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 18:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0216ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640SG-10 1/2"DRx10mm 絶縁ソケット |
| EA640SG-12 1/2"DRx12mm 絶縁ソケット |
| EA640SG-14 1/2"DRx14mm 絶縁ソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

