詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640SG-12

品名 : 1/2"DRx12mm 絶縁ソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 E41412
差込角 1/2”(12.7mm) 対辺 12mm
外径 21.2mm 全長 54mm
材質 金属部:クロムバナジウム鋼
1000V絶縁
6ポイントソケット
追加説明
カタログ価格

2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/01 18:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0216ページ

代替品

EA640WJ-12
バリエーション一覧
EA640SG-10 1/2"DRx10mm 絶縁ソケット
EA640SG-12 1/2"DRx12mm 絶縁ソケット
EA640SG-14 1/2"DRx14mm 絶縁ソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top