品番 : EA640SJ-13
品名 : 3/8"DRx13mm 絶縁ソケット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | E41613 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8”(9.5mm) | 対辺 | 13mm |
| 外径 | 22.1mm | 全長 | 44mm |
| 材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 6ポイントソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/06 02:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0214ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640SJ-8 3/8"DRx 8mm 絶縁ソケット |
| EA640SJ-10 3/8"DRx10mm 絶縁ソケット |
| EA640SJ-12 3/8"DRx12mm 絶縁ソケット |
| EA640SJ-13 3/8"DRx13mm 絶縁ソケット |
| EA640SJ-17 3/8"DRx17mm 絶縁ソケット |
| EA640SJ-19 3/8"DRx19mm 絶縁ソケット |
ウェブカタログ画像
拡大

