詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640SJ-17

品名 : 3/8"DRx17mm 絶縁ソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 E41617
差込角 3/8”(9.5mm) 対辺 17mm
外径 26.4mm 全長 44mm
材質 金属部:クロムバナジウム鋼
1000V絶縁
6ポイントソケット
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,700 (税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/10 04:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0214ページ
バリエーション一覧
EA640SJ-8 3/8"DRx 8mm 絶縁ソケット
EA640SJ-10 3/8"DRx10mm 絶縁ソケット
EA640SJ-12 3/8"DRx12mm 絶縁ソケット
EA640SJ-13 3/8"DRx13mm 絶縁ソケット
EA640SJ-14 3/8"DRx14mm 絶縁ソケット
EA640SJ-17 3/8"DRx17mm 絶縁ソケット
EA640SJ-19 3/8"DRx19mm 絶縁ソケット
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top