品番 : EA640SJ-14
品名 : 3/8"DRx14mm 絶縁ソケット
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | E41614 |
---|---|---|---|
1000V絶縁 | |||
差込角 | 3/8” | 対辺 | 14mm |
外径 | 22.9mm | 全長 | 44mm |
材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 | ||
6ポイントソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 09:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0214ページ |