品番 : EA640WA-13
品名 : 13mm 絶縁片口スパナ
仕様
| サイズ | 13mm | 全長 | 155mm |
|---|---|---|---|
| ヘッド幅 | 35mm | ヘッド厚さ | 10.5mm |
| 材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 電気工事、精密機械のメンテに | |||
| クロムバナジウム鋼製で、高硬度と優れた靭性を備えています。 | |||
| 吊り下げ用穴付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/25 03:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大

画像は17mmサイズです。