詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640WA-16

品名 : 16mm 絶縁片口スパナ

仕様

サイズ 16mm 全長 175mm
ヘッド幅 41mm ヘッド厚さ 11.5mm
材質 金属部:クロムバナジウム鋼
1000V絶縁
電気工事、精密機械のメンテに
クロムバナジウム鋼製で、高硬度と優れた靭性を備えています。
吊り下げ用穴付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,540 (税抜)/ 3,894 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/14 02:02現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA640WA-6 6mm 絶縁片口スパナ
EA640WA-7 7mm 絶縁片口スパナ
EA640WA-8 8mm 絶縁片口スパナ
EA640WA-9 9mm 絶縁片口スパナ
EA640WA-10 10mm 絶縁片口スパナ
EA640WA-11 11mm 絶縁片口スパナ
EA640WA-12 12mm 絶縁片口スパナ
EA640WA-13 13mm 絶縁片口スパナ
EA640WA-14 14mm 絶縁片口スパナ
EA640WA-15 15mm 絶縁片口スパナ
EA640WA-16 16mm 絶縁片口スパナ
EA640WA-17 17mm 絶縁片口スパナ
EA640WA-18 18mm 絶縁片口スパナ
EA640WA-19 19mm 絶縁片口スパナ
EA640WA-21 21mm 絶縁片口スパナ
EA640WA-22 22mm 絶縁片口スパナ
EA640WA-24 24mm 絶縁片口スパナ
EA640WA-27 27mm 絶縁片口スパナ
EA640WA-30 30mm 絶縁片口スパナ
EA640WA-32 32mm 絶縁片口スパナ
ウェブカタログ画像
※代表画像
画像は17mmサイズです。
  • ※代表画像\n画像は17mmサイズです。
  • 1000V絶縁

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top