品番 : EA640XA
品名 : [26個組] 絶縁工具セット
厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具セット
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 98 99 12 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 26点セット | (1/2”)ソケット(6P) | 10・11・12・13・14・17・19mm(各1本) |
| 片口スパナ | 10・11・12・13・14・17・19mm(各1本) | (+)ドライバー | #0・#1・#2(各1本) |
| (-)ドライバー | 2.5・3.5・4.0・5.5mm(各1本) | ケース | ケースサイズ:440(W)×385(D)×105(H)mm ケース材質:耐衝撃性プラスチック 型抜き材質:ウレタン製 |
| 総重量 | 約4.7kg | ||
| (1/2”)差込T型ハンドル | |||
| 200mmペンチ | |||
| 160mmニッパー | |||
| 180mm電工ナイフ | |||
| 150mm皮むきナイフ | |||
| 1000V絶縁工具セット | |||
| ケース内部は発泡スチロール敷き、工具のサイズ合わせ、くりぬかれています。 | |||
| 耐衝撃性のあるプラスチックケース | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
147,500 円(税抜)/ 162,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/21 09:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0209ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
