品番 : EA640XC-6
品名 : [5個組] 絶縁工具セット
厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具セット
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 00 20 13 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | ・(+)絶縁ドライバー:#2×軸長100mm ・(-)絶縁ドライバー:3.5×0.6×軸長100mm 5.5×1.0×軸長125mm ・200mm絶縁ラジオペンチ ・160mm絶縁電工ニッパー |
ケースサイズ | 170×40×370(H)mm |
| 重量 | 780g | ||
| 透明なカバーのついたプラスチック深絞りトレイ付き | |||
| クロムメッキ仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
23,300 円(税抜)/ 25,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/15 16:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0209ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA536KG-3 : 160mm 電工ニッパー・絶縁(グリップ付/メッキ) |
| セット商品 | EA537KC-200 : 200mm 絶縁ラジオペンチ(グリップ付/ストレート/メッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大
