品番 : EA640XW-21
品名 : [4本組] 絶縁プライヤーセット
仕様
| セット内容 | 4本組セット ●電工ペンチ ●ニッパー ●ラジオペンチストレート ●ウォーターポンププライヤー |
ペンチ | 全長:175mm 切断能力:φ1.6mm(鉄線) 重量:350g |
|---|---|---|---|
| ニッパー | 全長:150mm 切断能力:φ1.6mm(鉄線) 重量:235g |
ラジオペンチ | 全長:200mm 切断能力:φ1.6mm(鉄線) 重量:315g |
| ウォーターポンププライヤー | 全長:250mm 最大開口:32mm 重量:389g |
材質 | クロムバナジウム鋼 |
| ツールバック | 250×150(H)mm | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 改良されたPP素材グリップにより高い耐衝撃性を実現 | |||
| 耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材採用w | |||
| クロムバナジウム鋼製のため、高硬度で靭性に優れています。 | |||
| スエードバッグ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 06:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0210ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
