詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640ZB-31

品名 : [S] 絶縁ゴム手袋(交流300V)

仕様

サイズ S 使用電圧 交流300V以下
直流750V以下
定期自主検査 非対象品 試験電圧 3000V/分
全長 250mm 材質 天然ゴム
厚さ 0.5mm
JIS T8112適合品
太陽光発電などの電気工事に
電力会社、電気工事、自動車整備に
指部分に滑り止め加工、手首絞りタイプ
追加説明
カタログ価格

4,020 円(税抜)/ 4,422 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/06 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 0222ページ
バリエーション一覧
EA640ZB-31 [S] 絶縁ゴム手袋(交流300V)
EA640ZB-32 [M] 絶縁ゴム手袋(交流300V)
EA640ZB-33 [L] 絶縁ゴム手袋(交流300V)
ウェブカタログ画像
●サイズ:S
  • ●サイズ:S
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top