品番 : EA640ZB-33
品名 : [L] 絶縁ゴム手袋(交流300V)
仕様
| サイズ | L | 使用電圧 | 交流300V以下 |
|---|---|---|---|
| 定期自主検査 | 非対象品 | 試験電圧 | 3000V/分 |
| 全長 | 270mm | 材質 | 天然ゴム |
| 厚さ | 0.5mm | ||
| JIS T8112適合品 | |||
| 太陽光発電などの電気工事に | |||
| 電力会社、電気工事、自動車整備に | |||
| 指部分に滑り止め加工、手首絞りタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,020 円(税抜)/ 4,422 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/06 02:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 0222ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640ZB-31 [S] 絶縁ゴム手袋(交流300V) |
| EA640ZB-32 [M] 絶縁ゴム手袋(交流300V) |
| EA640ZB-33 [L] 絶縁ゴム手袋(交流300V) |
ウェブカタログ画像
拡大
●サイズ:L
