詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640ZD-17B

品名 : [M]低圧用絶縁ウレタン手袋(直流/交流300V)

仕様

メーカー 渡部工業 型番 506-M
使用電圧 直流、交流とも300V以下 サイズ M
全長 270mm 厚み 1.0mm
中指長さ 8.2cm 重量 100g
試験電圧 1000V/分 定期自主検査 非対象品
材質 ウレタンゴム
JIS T 8112 J00適合品
絶縁性に優れた内層と保護用の外層を、柔軟な風合いを損なうことなく接着した、カバー一体型の絶縁手袋
マジックテープ止め
追加説明
カタログ価格

10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/29 11:25現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 0222ページ
バリエーション一覧
EA640ZD-17B [M]低圧用絶縁ウレタン手袋(直流/交流300V)
EA640ZD-18B [L]低圧用絶縁ウレタン手袋(直流/交流300V)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top