品番 : EA640ZD-18B
品名 : [L]低圧用絶縁ウレタン手袋(直流/交流300V)
仕様
| メーカー | 渡部工業 | 型番 | 506-L |
|---|---|---|---|
| 使用電圧 | 直流、交流とも300V以下 | サイズ | L |
| 全長 | 270mm | 厚み | 1.0mm |
| 中指長さ | 8.5cm | 重量 | 110g |
| 試験電圧 | 1000V/分 | 定期自主検査 | 非対象品 |
| 材質 | ウレタンゴム | ||
| JIS T 8112 J00適合品 | |||
| 絶縁性に優れた内層と保護用の外層を、柔軟な風合いを損なうことなく接着した、カバー一体型の絶縁手袋 | |||
| マジックテープ止め | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 22:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 0222ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640ZD-17B [M]低圧用絶縁ウレタン手袋(直流/交流300V) |
| EA640ZD-18B [L]低圧用絶縁ウレタン手袋(直流/交流300V) |
