品番 : EA640ZD-23
品名 : [LL] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)
仕様
| メーカー | 渡部工業 | 型番 | 508-LL |
|---|---|---|---|
| 用途 | 交流600V以下の電路に対して用いる絶縁手袋 | 使用電圧 | 交流600V以下 |
| サイズ | LL | 全長 | 270mm |
| 厚み | 1.1mm | 中指長さ | 7.8cm |
| 重量 | 160g | 試験電圧 | 3000V/分 |
| 定期自主検査 | 対象品 | 材質 | 天然ゴム |
| JIS T8112適合品 | |||
| 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です) | |||
| 各指に適度な太さを持たせているため、汗取用の綿手袋などを下履きできます | |||
| 低圧絶縁手袋用保護カバー(別売)と併せてご使用ください。 ※手袋本体の損傷や劣化を防ぎ、耐電性能を損なわせない為メーカーで推奨しております。 |
|||
| 追加説明 |
定期絶縁性能検査は【使用開始】から6ヶ月です。(製造日から6ヶ月ではありません。但し、購入後6ヶ月を越える期間使用しなかった場合は、使用する前に検査が必要です。最後の使用から6ヶ月以上経過している場合も同様です。2015,0402,857) |
|---|
| カタログ価格 |
5,560 円(税抜)/ 6,116 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/10 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 0222ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640ZD-21 [S] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V) |
| EA640ZD-22 [L] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V) |
| EA640ZD-23 [LL] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA640ZD-53 : [LL] 低圧絶縁手袋用保護カバー |

