品番 : EA640ZD-53
品名 : [LL] 低圧絶縁手袋用保護カバー
仕様
| メーカー | 渡部工業 | 型番 | 738-LL |
|---|---|---|---|
| 用途 | 低圧ゴム手袋を外傷から守るためのオーバーグローブ | サイズ | LL |
| 全長 | 240mm | 厚み | 0.6mm |
| 材質 | ポリウレタン合皮 | ||
| 損傷しやすい掌部に人工皮革の補強を施しています。 | |||
| 耐電性能はありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,710 円(税抜)/ 4,081 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/31 12:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 0222ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640ZD-51 [S] 低圧絶縁手袋用保護カバー |
| EA640ZD-52 [L] 低圧絶縁手袋用保護カバー |
| EA640ZD-53 [LL] 低圧絶縁手袋用保護カバー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA640ZD-3 : [LL]低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V/交流300V) |
| 本体 | EA640ZD-23 : [LL] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V) |
| 本体 | EA640ZD-3A : [LL]低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V/交流300V) |
| 本体 | EA640ZD-23A : [LL] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V) |
