品番 : EA640ZD-6
品名 : [M] 低圧用絶縁手袋(直流750V/交流300V)
仕様
メーカー | 渡部工業 | 型番 | 502-M |
---|---|---|---|
用途 | 交流300V以下もしくは直流750V以下の電路に対して用いる絶縁手袋 | 使用電圧 | 直流750V/交流300V以下 |
サイズ | M | 全長 | 270mm |
厚み | 0.8mm | 中指長さ | 8cm |
重量 | 115g | 試験電圧 | 1000V/分 |
定期自主検査 | 非対象品 | 材質 | 天然ゴム |
JIS T8112適合品 | |||
保護層と絶縁層を一体化し、摩耗性と耐久性に優れた低圧手袋です。 | |||
保護層(黄色)と絶縁層(茶色)は色違いになっており、保護層が摩耗した際の交換の目安となります |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/29 18:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 0225ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA640ZD-6 [M] 低圧用絶縁手袋(直流750V/交流300V) |
EA640ZD-7 [L] 低圧用絶縁手袋(直流750V/交流300V) |
EA640ZD-8 [LL] 低圧用絶縁手袋(直流750V/交流300V) |
拡大
※画像はEA640ZD-7(Lサイズ)です。