品番 : EA640ZE-15A
品名 : [L] 高圧絶縁手袋用保護カバー(胴太用)
仕様
| メーカー | 渡部工業 | 型番 | 733-L |
|---|---|---|---|
| 用途 | 高圧ゴム手袋を外傷から守るためのオーバーグローブ | サイズ | L |
| 全長 | 270mm | 厚み | 0.8mm |
| 重量 | 78g | 材質 | ポリウレタン合皮 |
| 胴太用 | |||
| 絶縁手袋を守り、耐電性能を損なわせないため保護カバー | |||
| カバー着用による作業性の低下を最小限に抑える薄手のポリウレタン製 | |||
| 着脱が容易な面ファスナー留め、甲側は背抜き | |||
| 傷付きやすい作業先端部の指先から手首にかけて保護します。 | |||
| ※耐電性能はありません。 | |||
| ※ゴム手袋は別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,650 円(税抜)/ 6,215 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/06 03:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640ZE-14A [M] 高圧絶縁手袋用保護カバー(胴太用) |
| EA640ZE-15A [L] 高圧絶縁手袋用保護カバー(胴太用) |
| EA640ZE-16A [LL] 高圧絶縁手袋用保護カバー(胴太用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA640ZE-8 : [L] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) |
| 本体 | EA640ZE-4 : [L] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) |
ウェブカタログ画像
拡大
