品番 : EA640ZE-16A
品名 : [LL] 高圧絶縁手袋用保護カバー(胴太用)
仕様
メーカー | 渡部工業 | 型番 | 733-LL |
---|---|---|---|
用途 | 高圧ゴム手袋を外傷から守るためのオーバーグローブ | サイズ | LL |
全長 | 270mm | 厚み | 0.8mm |
重量 | 80g | 材質 | ポリウレタン合皮 |
絶縁手袋を守り、耐電性能を損なわせないため保護カバー | |||
カバー着用による作業性の低下を最小限に抑える薄手のポリウレタン製 | |||
着脱が容易な面ファスナー留め、甲側は背抜き | |||
※耐電性能はありません。 | |||
※ゴム手袋は別売です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,650 円(税抜)/ 6,215 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/18 03:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
バリエーション一覧 |
---|
EA640ZE-14A [M] 高圧絶縁手袋用保護カバー(胴太用) |
EA640ZE-15A [L] 高圧絶縁手袋用保護カバー(胴太用) |
EA640ZE-16A [LL] 高圧絶縁手袋用保護カバー(胴太用) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA640ZE-9 : [LL] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) |
本体 | EA640ZE-5 : [LL] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)