品番 : EA640ZE-5
品名 : [LL] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)
仕様
メーカー | 渡部工業 | 型番 | 550-LL |
---|---|---|---|
用途 | 高圧配電線路の活線作業、活線近接作業における感電事故の発生防止に | 使用電圧 | 交流7000V以下 直流7000V以下 |
サイズ | LL | 全長 | 410mm |
厚み | 1.6mm | 中指長さ | 8.6cm |
重量 | 500g | 形状 | 胴太型 |
試験電圧 | 20000V/分 | 定期自主検査 | 対象品 |
材質 | 天然ゴム | ||
JIS T8112適合品 | |||
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。) | |||
手首から下の胴幅を広げ、絶縁衣の袖部をオーバーラップさせるための空間を確保した胴太型絶縁手袋 | |||
短めの全長で作業時の煩わしさを軽減 | |||
高圧ゴム手袋用カバーと併せてご使用ください |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,100 円(税抜)/ 23,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/05 23:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 0225ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA640ZE-2S [S] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) |
EA640ZE-3 [M] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) |
EA640ZE-4 [L] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) |
EA640ZE-5 [LL] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA640ZE-16 : [LL] 高圧用絶縁手袋用保護カバー |