品番 : EA640ZE-2S
品名 : [S] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)
仕様
| メーカー | 渡部工業 | 型番 | 550-S |
|---|---|---|---|
| 用途 | 高圧配電線路の活線作業、活線近接作業における感電事故の発生防止に | 使用電圧 | 交流7000V以下 直流7000V以下 |
| サイズ | S | 全長 | 410mm |
| 厚み | 1.6mm | 中指長さ | 7.9cm |
| 重量 | 400g | 形状 | 胴太型 |
| 試験電圧 | 20000V/分 | 定期自主検査 | 対象品 |
| 材質 | 天然ゴム | ||
| JIS T8112適合品 | |||
| 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。) | |||
| 手首から下の胴幅を広げ、絶縁衣の袖部をオーバーラップさせるための空間を確保した胴太型絶縁手袋 | |||
| 短めの全長で作業時の煩わしさを軽減 | |||
| 高圧ゴム手袋用カバーと併せてご使用ください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,200 円(税抜)/ 29,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/26 14:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 0222ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640ZE-2S [S] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) |
| EA640ZE-3 [M] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) |
| EA640ZE-4 [L] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) |
| EA640ZE-5 [LL] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA640ZE-13S : [S] 高圧絶縁手袋用保護カバー |
| オプション | EA640ZE-13SA : [S] 高圧絶縁手袋用保護カバー(胴太用) |
