詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640ZJ-27

品名 : 27.0cm 絶縁ゴム長靴(7000V)

仕様

メーカー 渡部工業 型番 240
用途 高・低圧配電線路の活線作業、または活線近接作業における感電事故発生の防止に 使用電圧 7000V以下
サイズ 27.0cm ふくらはぎ周り 440mm
重量 2.1kg 定期自主検査 対象品
試験電圧 20000V/分 材質 天然ゴム
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
履き口のえぐり形状とゆったりとしたふくらはぎ周りで、安全靴との履き替えが多い現場作業においても、履き脱ぎしやすい耐電用長靴
追加説明 定期絶縁性能検査は【使用開始】から6ヶ月です。(製造日から6ヶ月ではありません。但し、購入後6ヶ月を越える期間使用しなかった場合は、使用する前に検査が必要です。最後の使用から6ヶ月以上経過している場合も同様です。2015,0402,857)

カタログ価格

21,600 (税抜)/ 23,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/22 12:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0223ページ
バリエーション一覧
EA640ZJ-25 25.0cm 絶縁ゴム長靴(7000V)
EA640ZJ-25.5 25.5cm 絶縁ゴム長靴(7000V)
EA640ZJ-26 26.0cm 絶縁ゴム長靴(7000V)
EA640ZJ-26.5 26.5cm 絶縁ゴム長靴(7000V)
EA640ZJ-27 27.0cm 絶縁ゴム長靴(7000V)
EA640ZJ-27.5 27.5cm 絶縁ゴム長靴(7000V)
EA640ZJ-28 28.0cm 絶縁ゴム長靴(7000V)
EA640ZJ-29 29.0cm 絶縁ゴム長靴(7000V)
EA640ZJ-30 30.0cm 絶縁ゴム長靴(7000V)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top