品番 : EA640ZJ-27.5
品名 : 27.5cm 絶縁ゴム長靴(7000V)
仕様
メーカー | 渡部工業 | 型番 | 240 |
---|---|---|---|
用途 | 高・低圧配電線路の活線作業、または活線近接作業における感電事故発生の防止に | 使用電圧 | 7000V以下 |
サイズ | 27.5cm | ふくらはぎ周り | 450mm |
重量 | 2.2kg | 定期自主検査 | 対象品 |
試験電圧 | 20000V/分 | 材質 | 天然ゴム |
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です) | |||
履き口のえぐり形状とゆったりとしたふくらはぎ周りで、安全靴との履き替えが多い現場作業においても、履き脱ぎしやすい耐電用長靴 |
追加説明 |
定期絶縁性能検査は【使用開始】から6ヶ月です。(製造日から6ヶ月ではありません。但し、購入後6ヶ月を越える期間使用しなかった場合は、使用する前に検査が必要です。最後の使用から6ヶ月以上経過している場合も同様です。2015,0402,857) |
---|
カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/07 11:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 0226ページ |