詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640ZM-12

品名 : 800x1200mm 低圧用絶縁シート(600V)

仕様

メーカー 渡部工業 型番 302
用途 低圧配電線路の活線作業用 使用電圧 交流600V以下
サイズ 800×1200mm 厚み 0.6mm
重量 800g 試験電圧 3000V/分
定期自主検査 対象品 材質 ビニールレザークロス(PVC)
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
単層式で柔らかく、耐久性、作業性、耐候性に優れています
※裁断使用不可。帯電性能や品質の劣化に繋がり保証できかねますのでお控えください。
追加説明 定期絶縁性能検査は【使用開始】から6ヶ月です。(製造日から6ヶ月ではありません。但し、購入後6ヶ月を越える期間使用しなかった場合は、使用する前に検査が必要です。最後の使用から6ヶ月以上経過している場合も同様です。2015,0402,857)

カタログ価格

9,590 円(税抜)/ 10,549 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/01 17:12現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0223ページ
バリエーション一覧
EA640ZM-11 600x 900mm 低圧用絶縁シート(600V)
EA640ZM-12 800x1200mm 低圧用絶縁シート(600V)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top