品番 : EA640ZM-11
品名 : 600x 900mm 低圧用絶縁シート(600V)
仕様
| メーカー | 渡部工業 | 型番 | 301 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 低圧配電線路の活線作業用 | 使用電圧 | 交流600V以下 |
| サイズ | 600×900mm | 厚み | 0.6mm |
| 重量 | 450g | 試験電圧 | 3000V/分 |
| 定期自主検査 | 対象品 | 材質 | ビニールレザークロス(PVC) |
| 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です) | |||
| 単層式で柔らかく、耐久性、作業性、耐候性に優れています | |||
| ※裁断使用不可。帯電性能や品質の劣化に繋がり保証できかねますのでお控えください。 | |||
| 追加説明 |
定期絶縁性能検査は【使用開始】から6ヶ月です。(製造日から6ヶ月ではありません。但し、購入後6ヶ月を越える期間使用しなかった場合は、使用する前に検査が必要です。最後の使用から6ヶ月以上経過している場合も同様です。2015,0402,857) |
|---|
| カタログ価格 |
7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/01 17:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0223ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640ZM-11 600x 900mm 低圧用絶縁シート(600V) |
| EA640ZM-12 800x1200mm 低圧用絶縁シート(600V) |
