詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640ZM-16

品名 : 低圧用絶縁シート(直流750V/交流300V)

仕様

メーカー 渡部工業 型番 306
用途 低圧配電線路の活線作業用 使用電圧 直流750V以下または
交流300V以下
サイズ 600×900mm 厚み 0.6mm
重量 450g 試験電圧 3000V/分
定期自主検査 非対象品 材質 PVC
耐侯性にも優れた絶縁シートです。裏面には作業性を高めるマジックテープ付。
単層式で柔らかく、耐久性、作業性、耐候性に優れています
※裁断使用不可。帯電性能や品質の劣化に繋がり保証できかねますのでお控えください。
追加説明
カタログ価格

7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/06 00:14現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0223ページ
バリエーション一覧
EA640ZM-16 低圧用絶縁シート(直流750V/交流300V)
EA640ZM-17 低圧用絶縁シート(直流750V/交流300V)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top