品番 : EA640ZM-17
品名 : 低圧用絶縁シート(直流750V/交流300V)
仕様
| メーカー | 渡部工業 | 型番 | 307 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 低圧配電線路の活線作業用 | 使用電圧 | 直流750V以下または 交流300V以下 |
| サイズ | 800×1200mm | 厚み | 0.6mm |
| 重量 | 800g | 試験電圧 | 3000V/分 |
| 定期自主検査 | 非対象品 | 材質 | PVC |
| 耐侯性にも優れた絶縁シートです。裏面には作業性を高めるマジックテープ付。 | |||
| 単層式で柔らかく、耐久性、作業性、耐候性に優れています | |||
| ※裁断使用不可。帯電性能や品質の劣化に繋がり保証できかねますのでお控えください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,590 円(税抜)/ 10,549 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/15 16:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0223ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640ZM-16 低圧用絶縁シート(直流750V/交流300V) |
| EA640ZM-17 低圧用絶縁シート(直流750V/交流300V) |
