品番 : EA640ZM-8
品名 : 700x 900mm 高圧用絶縁シート(7000V)
仕様
| メーカー | 渡部工業 | 型番 | 310 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 高圧配電線路の活線作業、または活線近接作業における感電事故の発生を防止するため、充電部の防護に | 使用電圧 | 交流7000V以下 直流7000V以下 |
| サイズ | 700×900㎜ | 厚み | 1.5mm |
| 重量 | 800g | 試験電圧 | 20000V/分 |
| 定期自主検査 | 対象品 | 材質 | EVAC |
| 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。) | |||
| 基布入りシートを使用し、耐久性に優れています | |||
| 裏面マジックテープ付(四隅) | |||
| ※裁断使用不可。帯電性能や品質の劣化に繋がり保証できかねますのでお控えください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0223ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640ZM-8 700x 900mm 高圧用絶縁シート(7000V) |
| EA640ZM-9 900x1000mm 高圧用絶縁シート(7000V) |
| EA640ZM-10 1000x1000mm 高圧用絶縁シート(7000V) |
