詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640ZM-10

品名 : 1000x1000mm 高圧用絶縁シート(7000V)

仕様

メーカー 渡部工業 型番 312
用途 高圧配電線路の活線作業、または活線近接作業における感電事故の発生を防止するため、充電部の防護に 使用電圧 交流7000V以下
直流7000V以下
サイズ 1000×1000㎜ 厚み 1.5mm
重量 1400g 試験電圧 20000V/分
定期自主検査 対象品 材質 EVAC
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)
基布入りシートを使用し、耐久性に優れています
裏面マジックテープ付
※裁断使用不可。帯電性能や品質の劣化に繋がり保証できかねますのでお控えください。
追加説明
カタログ価格

18,400 円(税抜)/ 20,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/07 05:06現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0223ページ
バリエーション一覧
EA640ZM-8 700x 900mm 高圧用絶縁シート(7000V)
EA640ZM-9 900x1000mm 高圧用絶縁シート(7000V)
EA640ZM-10 1000x1000mm 高圧用絶縁シート(7000V)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top