品番 : EA640ZN-1
品名 : 1000x1000x0.3mm 低圧用絶縁シート
仕様
| メーカー | 渡部工業 | 型番 | 308-3 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 低圧配電線路の活線作業用 | 使用電圧 | 直流750V/交流300V以下 |
| サイズ | 1000×1000mm | 厚み | 0.3mm |
| 試験電圧 | 1000V/分 | 仕様 | 耐久型 |
| 材質 | ポリウレタン | 定期自主検査 | 非対象品 |
| 現場に合わせてお好みのサイズにカットして使用できる絶縁シートです。 | |||
| 半透明で中身が見え、優れた作業性を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/14 11:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0223ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640ZN-1 1000x1000x0.3mm 低圧用絶縁シート |
| EA640ZN-11 1000x1000x0.2mm 低圧用絶縁シート |
| EA640ZN-21 1000x1000x0.2mm 低圧用絶縁シート |
