詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640ZN-11

品名 : 1000x1000x0.2mm 低圧用絶縁シート

仕様

メーカー 渡部工業 型番 308-2
用途 低圧配電線路の活線作業用 使用電圧 直流750V/交流300V以下
サイズ 1000×1000mm 厚み 0.2mm
試験電圧 1000V/分 仕様 柔軟型
材質 ポリウレタン 定期自主検査 非対象品
現場に合わせてお好みのサイズにカットして使用できる絶縁シートです。
半透明で中身が見え、優れた作業性を発揮します。
追加説明
カタログ価格

8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/14 11:56現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0223ページ
バリエーション一覧
EA640ZN-1 1000x1000x0.3mm 低圧用絶縁シート
EA640ZN-11 1000x1000x0.2mm 低圧用絶縁シート
EA640ZN-21 1000x1000x0.2mm 低圧用絶縁シート
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top