品番 : EA640ZS-1
品名 : 300x300mm 絶縁シート(600V)
仕様
メーカー | 因幡電機産業(JAPPY) | 型番 | SDS-300 |
---|---|---|---|
使用電圧 | AC・DC600V以下 | 試験電圧 | 3000V/分 |
サイズ | 300×300mm | 厚さ | 0.3mm |
重量 | 30g | 材質 | TPO(オレフィン系エラストマー) |
厚生労働省検定 | 合格品 | 定期自主検査 | 必要 |
低圧600V以下の感電を防止、危険な作業の不安を軽減! | |||
粘着面付きで、簡単に取付できます。 | |||
目で確認ができる半透明素材 | |||
折りたたむとポケットサイズになります。 | |||
※定期絶縁性能検査は【使用開始】から6ヶ月です。但し購入後6ヶ月を越える期間使用しなかった場合は、使用する前に検査が必要です。最後の使用から6ヶ月以上経過している場合も同様です。 |
追加説明 |
定期絶縁性能検査は【使用開始】から6ヶ月です。(製造日から6ヶ月ではありません。但し、購入後6ヶ月を越える期間使用しなかった場合は、使用する前に検査が必要です。最後の使用から6ヶ月以上経過している場合も同様です。2015,0402,857) |
---|
カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/06/18 03:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 0223ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA640ZS-1 300x300mm 絶縁シート(600V) |
EA640ZS-2 600x600mm 絶縁シート(600V) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)