品番 : EA640ZS-2
品名 : 600x600mm 絶縁シート(600V)
仕様
| メーカー | 因幡電機産業(JAPPY) | 型番 | SDS-600 |
|---|---|---|---|
| 使用電圧 | AC・DC600V以下 | 試験電圧 | 3000V/分 |
| サイズ | 600×600mm | 厚さ | 0.3mm |
| 重量 | 140g | 材質 | TPO(オレフィン系エラストマー) |
| 厚生労働省検定 | 合格品 | 定期自主検査 | 必要 |
| 定期自主検査の試験電圧及び試験時間 | 交流の電圧が300Vを超え600V以下である電路について用いるもの:交流1500V以上、1分間 | ||
| 低圧600V以下の感電を防止、危険な作業の不安を軽減! | |||
| 作業前に危険個所に取付け、安心して楽に作業が出来るので安全対策と効率アップのW効果 | |||
| 粘着面付きで、簡単に取付け | |||
| 目で確認ができる半透明素材 | |||
| 折りたたむとポケットサイズに! | |||
| ※定期絶縁性能検査は【使用開始】から6ヶ月です。但し購入後6ヶ月を越える期間使用しなかった場合は、使用する前に検査が必要です。最後の使用から6ヶ月以上経過している場合も同様です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,590 円(税抜)/ 10,549 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/14 23:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0223ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA640ZS-1 300x300mm 絶縁シート(600V) |
| EA640ZS-2 600x600mm 絶縁シート(600V) |
ウェブカタログ画像
拡大

