品番 : EA642HN-4
品名 : 85-165mm 穴用スナップリングプライヤ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| メーカー | AMPCO | 用途 | 穴用 |
|---|---|---|---|
| リング径 | 85~165mm | 全長 | 290mm |
| 材質 | ベリリウム銅 | 重量 | 410g |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
130,900 円(税抜)/ 143,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 17:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0173ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA642HN-4 85-165mm 穴用スナップリングプライヤ(ノンスパーキング) |
| EA642HN-5 125-300mm 穴用スナップリングプライヤ(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
