詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642HN-5

品名 : 125-300mm 穴用スナップリングプライヤ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカー AMPCO 用途 穴用
リング径 125~300mm 全長 500mm
材質 ベリリウム銅
追加説明
アイコン
カタログ価格

103,900 円(税抜)/ 114,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 17:12現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0173ページ

代替品

EA642HN-4
  • 品番

    EA642HN-4

  • コメント

    違い:リング径・全長

バリエーション一覧
EA642HN-4 85-165mm 穴用スナップリングプライヤ(ノンスパーキング)
EA642HN-5 125-300mm 穴用スナップリングプライヤ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 穴用
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top