詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642HT-3A

品名 : 3.0x0.5mm/ 60mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカー AMPCO 刃幅×刃厚 3×0.5mm
軸長 60mm(実寸:約56mm) 全長 140mm
材質 ベリリウム銅合金 重量 45g
ハンドル 黄
セルロースアセテート製ハンドル
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
※軸長は呼びサイズの為、多少誤差が生じます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 18:31現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0175ページ
バリエーション一覧
EA642HT-3A 3.0x0.5mm/ 60mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
EA642HT-3B 3.0x0.5mm/150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
EA642HT-4A 4.0x1.0mm/ 70mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
EA642HT-4B 4.0x1.0mm/120mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
EA642HT-5A 5.0x1.2mm/ 80mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
EA642HT-5B 5.0x1.2mm/ 80mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
EA642HT-6B 6.0x1.2mm/100mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
EA642HT-6CA 6.0x1.2mm/150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
EA642HT-8A 8.0x1.2mm/ 75mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
EA642HT-8B 8.0x1.5mm/150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
EA642HT-10B 10x1.5mm/300mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • a:3mm  b:60mm  l:140mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top