詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642HT-4A

品名 : 4.0x1.0mm/ 70mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)

カタログ訂正

25/12/25 ハンドル色:青→黄 (No.56、57 1032)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

材質 ベリリウム銅合金 刃幅×刃厚(mm) 4×1.0
軸長 70mm(実寸:約63mm) ハンドル
全長(mm) 165 重量(g) 45
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
※軸長は呼びサイズの為、多少誤差が生じます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,860 (税抜)/ 5,346 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/07 15:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0175ページ
バリエーション一覧
EA642HT-3A 3.0x0.5mm/ 60mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
EA642HT-3B 3.0x0.5mm/150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
EA642HT-4A 4.0x1.0mm/ 70mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
EA642HT-4B 4.0x1.0mm/120mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
EA642HT-5A 5.0x1.2mm/ 80mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
EA642HT-5B 5.0x1.2mm/ 80mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
EA642HT-6B 6.0x1.2mm/100mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
EA642HT-6CA 6.0x1.2mm/150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
EA642HT-8A 8.0x1.2mm/ 75mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
EA642HT-8B 8.0x1.5mm/150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
EA642HT-10B 10x1.5mm/300mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top