品番 : EA642JB-10
品名 : 10x150mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| メーカー | AMPCO | 先端径 | φ10mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | φ13mm | 全長 | 150mm |
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 135g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,240 円(税抜)/ 10,164 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 17:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0177ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
