品番 : EA642JB-14
品名 : 14x150mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
先端径(φmm) | 14 | 軸径(φmm) | 19 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 150 | 重量(g) | 295 |
材質 | アルミニウム青銅 | ||
防爆・非磁性で耐食性にも優れています |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/11 03:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0179ページ |
拡大