品番 : EA642JB-1
品名 : 1x120mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
先端径(φmm) | 1 | 軸径(φmm) | 9.5 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 120 | 材質 | アルミニウム青銅 |
重量(g) | 45 | ||
防爆・非磁性で耐食性にも優れています |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,640 円(税抜)/ 9,504 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/28 03:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0179ページ |
拡大