品番 : EA642KB-30
品名 : 30x200mm パティーナイフ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| メーカー | AMPCO | 刃幅 | 30mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 腰の硬さ | 硬 |
| 材質 | ニッケル銅合金 | 重量 | 45g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,240 円(税抜)/ 5,764 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/08 18:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0174ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA642KB-19 20x185mm パティーナイフ(ノンスパーキング) |
| EA642KB-30 30x200mm パティーナイフ(ノンスパーキング) |
| EA642KB-50 50x205mm パティーナイフ(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
