詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642KB-50

品名 : 50x205mm パティーナイフ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

腰の硬さ 材質 ニッケル銅合金
刃幅 50mm 全長 205mm
重量 90g
追加説明
カタログ価格

6,950 (税抜)/ 7,645 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/02/15 14:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0174ページ
バリエーション一覧
EA642KB-19 20x185mm パティーナイフ(ノンスパーキング)
EA642KB-30 30x200mm パティーナイフ(ノンスパーキング)
EA642KB-50 50x205mm パティーナイフ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • a:50mm、b:105mm、l:205mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top